Motion
GR8260559.24

GROVE GEAR
GR8260559.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049380
No. Fabricante GR8260559.24
Precio3,758.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8260559.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049380
No. Fabricante GR8260559.24
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
Precio3,758.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    80:1
  • Peso
    55 lb, 24.948 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ826-80-H1-56-24
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8260559.24 GR-HMQ826-80-H1-56-24