Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja830
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida4 rpm
- Par de salida máximo4257 pulg./lb;481.0 nm
- Relación nominal500:1
- Relación500:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Peso96 lb, 43.54 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.466 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.466 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteGR-DFE830-500-RR6
- Potencia de entrada máxima0.466 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)4257 pulg-lbs;481.0 Nm