Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo2980 pulg./lb;336.695 nm
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso73 lb, 33.112 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza6.127 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.127 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje de entrada sólido
- Número de catálogo del fabricanteGR-H832-15-H1-35
- Potencia de entrada máxima6.127 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje de entrada sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)2980 pulg-lbs;336.695 Nm