Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo3226 pulg./lb;364.488 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4380 pulg.
- Peso78 lb, 35.38 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.986 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.986 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaCara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HM832-30-H1-56-23
- Potencia de entrada máxima2.986 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.986 hp;2.227 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)3226 pulg-lbs;364.488 Nm