Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.6900 pulg. x 6.1900 pulg. x 8.3700 pulg., 195.33 mm x 157.23 mm x 212.60 mm
- Altura de la carcasa8.3700 pulg.
- Longitud de la carcasa7.6900 pulg.
- Ancho de la carcasa6.1900 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud7.6900 pulg., 195.33 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo1421 pulg./lb;160.551 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso51 lb, 23.133 kg
- Ancho6.1900 pulg., 157.23 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.972 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.972 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TM824-20-R-140
- Potencia de entrada máxima1.972 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.972 hp;1.471 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1421 pulg-lbs;160.551 Nm