Motion
GRT24003079.00

GROVE GEAR
GRT24003079.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble, marco de 140TC
Artículo MI #19052378
No. Fabricante GRT24003079.00
Precio2,646.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT24003079.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble, marco de 140TC
Artículo MI #19052378
No. Fabricante GRT24003079.00
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
Precio2,646.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.3700 pulg. x 6.1900 pulg. x 7.0600 pulg., 212.59 mm x 157.22 mm x 179.32 mm
  • Altura de la carcasa
    7.0600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.37
  • Ancho de la carcasa
    6.1900 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    8.3700 pulg., 212.60 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    1423 pulg./lb;160.78 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Longitud del eje
    1.7500 pulg.;44.45 mm
  • Peso
    49 lb, 22.226 kg
  • Ancho
    6.1900 pulg., 157.23 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.317 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.317 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ824-30-D-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.317 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    1.317 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1423 pulg-lbs;160.78 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT24003079.00 GR-TMQ824-30-D-140

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron