Motion
S243044324

GROVE GEAR
S243044324

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053504
No. Fabricante S243044324
Precio7,229.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S243044324

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053504
No. Fabricante S243044324
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
Precio7,229.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Relación
    80:1
  • Peso
    56 lb, 25.4 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ824-80-H1-56-24

Descripción general

Descripción del fabricante
S243044324 SS-HMQ824-80-H1-56-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo