Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal5:1
- Relación5:1
- Peso56 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-5-H1-180-24
- Tipo de montajeUniversal
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- Kit de brazo de parOpcional