Motion
S243053624

GROVE GEAR
S243053624

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19053527
No. Fabricante S243053624
Precio7,681.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S243053624

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19053527
No. Fabricante S243053624
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
Precio7,681.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    50 lb, 22.68 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-FHMQ824-40-HL-140-24
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco

Descripción general

Descripción del fabricante
S243053624 SS-FHMQ824-40-HL-140-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"