Motion
S263043523

GROVE GEAR
S263043523

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053565
No. Fabricante S263043523
Precio8,339.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S263043523

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053565
No. Fabricante S263043523
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
Precio8,339.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    826
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    56 lb, 25.4 kg

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ826-10-H1-56-23

Descripción general

Descripción del fabricante
S263043523 SS-HMQ826-10-H1-56-23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"