Motion
S323058335

GROVE GEAR
S323058335

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053638
No. Fabricante S323058335
Price$11,802.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S323058335

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053638
No. Fabricante S323058335
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
Price$11,802.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    832
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg

Details

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ832-30-H1-56-35

Descripción general

Descripción del fabricante
S323058335 SS-HMQ832-30-H1-56-35

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo