Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal40:1
- Relación40:1
- Peso77 lb, 34.93 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ832-40-H1-140-23
- Tipo de montajeUniversal
- Dirección de salidaHolgura
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional