Motion
S323062220

GROVE GEAR
S323062220

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19053663
No. Fabricante S323062220
Precio11,523.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S323062220

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19053663
No. Fabricante S323062220
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
Precio11,523.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    832
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Estilo caña
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ832-60-H2-140-20
  • Estilo
    Estilo caña

Descripción general

Descripción del fabricante
S323062220 SS-HMQ832-60-H2-140-20