Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Peso77 lb, 34.927 kg
Details
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ832-30-H1-180-20
Descripción general
Descripción del fabricante
S323063120 SS-HMQ832-30-H1-180-20