Motion
S325004300

GROVE GEAR
S325004300

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053678
No. Fabricante S325004300
Precio14,981.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S325004300

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053678
No. Fabricante S325004300
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
Precio14,981.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    400:1
  • Relación
    400:1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    99 lb, 44.906 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-DXHMQ832-400-H11-56-20
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
S325004300 SS-DXHMQ832-400-H11-56-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"