Motion
W5180175.MF

GROVE GEAR
W5180175.MF

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 37:1 Relación, bastidor IEC 71B14
Artículo MI #19053726
No. Fabricante W5180175.MF
Precio1,079.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5180175.MF

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 37:1 Relación, bastidor IEC 71B14
Artículo MI #19053726
No. Fabricante W5180175.MF
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
Precio1,079.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    18 mm
  • Tamaño de la caja
    175
  • Tamaño del reductor del fabricante
    518
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 71B14
  • Relación nominal
    37:1
  • Relación
    37:1
  • Peso
    6 lb, 2.72 kg

Detalles

  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ518-37-H-IEC71B14-18 mm
  • Estilo
    Brida IEC

Descripción general

Descripción del fabricante
W5180175.MF HMQ518-37-H-IEC71B14-18MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron