Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7090 pulg., 18 mm
- Tamaño de la caja518
- Tamaño del reductor del fabricante518
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 63B14
- Relación nominal70:1
- Relación70:1
- Peso6 lb, 2.72 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteHMQ518-70-H-IEC63B14-18 mm
- Tipo de montajeB14 Brida