Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja525
- Distancia al centro2.4800 pulg.
- Altura de la carcasa6.6900 pulg.
- Longitud de la carcasa6.6900 pulg., 169.93 mm
- Tamaño del chavetero1/4 x 2.0000 pulg., 6.35 x 50.80 mm
- Tamaño del reductor del fabricante525
- RPM máximas de salida22 rpm
- Par de salida máximo1034 pulg./lb;116.826 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso12 lb, 5.443 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.63 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.63 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteHMQ525-80-H-56-18
- Potencia de entrada máxima0.63 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.36 hp;0.268 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1034 pulg-lbs;116.826 Nm