Motion
W5252727.00

GROVE GEAR
W5252727.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 55.8:1 Relación, distancia central de 2.4800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, trama de 56C
Artículo MI #19053836
No. Fabricante W5252727.00
Precio2,692.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5252727.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 55.8:1 Relación, distancia central de 2.4800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, trama de 56C
Artículo MI #19053836
No. Fabricante W5252727.00
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
Precio2,692.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1300 pulg., 28.70 mm
  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    2.4800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.6900 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.6900 pulg., 169.90 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.8 x 2.40 mm
  • Longitud
    6.6900 pulg., 169.90 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • RPM máximas de salida
    31 rpm
  • Par de salida máximo
    1572 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    55.8:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    55.8:1
  • Diámetro del eje
    1.1300 pulg., 28.70 mm
  • Peso
    17 lb, 7.7 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.224 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.224 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    DXHMQ525-55.8-H-56-18
  • Potencia de entrada máxima
    1.224 CV
  • Tipo de montaje
    Universal
  • Salida
    0.783 hp;0.584 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1572 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
W5252727.00 DXHMQ525-55.8-H-56-18