Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja525
- Distancia al centro2.4800 pulg.
- Altura de la carcasa6.6900 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante525
- RPM máximas de salida26 rpm
- Par de salida máximo1069 pulg./lb;120.781 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal67:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación67:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso15 lb, 6.804 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.44 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.44 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteFLHMQ525-67-HR-56-18
- Potencia de entrada máxima0.44 CV
- Tipo de montajeBrida
- Salida0.44 hp;0.328 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1069 pulg-lbs;120.781 Nm