Motion
W5255053.00

GROVE GEAR
W5255053.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 45:1 relación, distancia central de 2.4800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19053847
No. Fabricante W5255053.00
Precio1,657.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5255053.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 45:1 relación, distancia central de 2.4800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19053847
No. Fabricante W5255053.00
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
Precio1,657.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    2.4800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.8700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • RPM máximas de salida
    39 rpm
  • Par de salida máximo
    1182 pulg./lb;133.548 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    45:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    855 lb
  • Relación
    45:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    17 lb, 7.711 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.11 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.11 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    TMQ525-45-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.11 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    0.73 hp;0.544 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3803.22 N, 855 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1182 pulg-lbs;133.548 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5255053.00 TMQ525-45-L-56