Motion
W5340186.00

GROVE GEAR
W5340186.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 28:1 Relación, bastidor 180
Artículo MI #19053876
No. Fabricante W5340186.00
Precio2,999.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5340186.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 28:1 Relación, bastidor 180
Artículo MI #19053876
No. Fabricante W5340186.00
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
Precio2,999.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    534
  • Tamaño del reductor del fabricante
    534
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    28:1
  • Relación
    28:1
  • Peso
    24 lb, 10.886 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ534-28-H-180-24
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco

Descripción general

Descripción del fabricante
W5340186.00 HMQ534-28-H-180-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good