Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Peso15 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteFLHMQ525-10-HL-56-18
- Material del selloNitrilo