Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja525
- Distancia al centro2.4800 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante525
- RPM máximas de salida12 rpm
- Par de salida máximo1935 pulg./lb;218.625 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación150:1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso21 lb, 9.525 kg
Detalles
- Kit de casquillosH2
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.358 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.358 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteDTHMQ525-150-H2-56-18
- Potencia de entrada máxima0.358 CV
- Salida0.358 hp;0.267 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción doble
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1935 pulg-lbs;218.625 Nm