Motion
MGMR12TS
MGMR12TS - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. - M-R 12MM-12MM PTFE, PERNO
Artículo MI #19224822
No. Fabricante MGMR12TS
Precio114.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MGMR12TS - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. - M-R 12MM-12MM PTFE, PERNO
Artículo MI #19224822
No. Fabricante MGMR12TS
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
Precio114.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desalineación
    50 °
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MGM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990075413

Descripción general

Descripción del fabricante
MGMR12TS EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. M-R
  • BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: acero inoxidable serie 300
  • TACHUELO: acero inoxidable