Motion
COM8T-104
COM8T-104 - COJINETE (COM) 52100 HT CP/ CARBON HT 1/2 PTFE
Artículo MI #19224838
No. Fabricante COM8T-104
Precio41.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COM8T-104 - COJINETE (COM) 52100 HT CP/ CARBON HT 1/2 PTFE
Artículo MI #19224838
No. Fabricante COM8T-104
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
Precio41.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.7810 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    9.5 °
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    88404 N
  • Serie
    COM
  • UPC_NO
    806990159694

Descripción general

Descripción del fabricante
COM8T-104 COJINETE (COM) 0,500" X 1.25"
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"