Motion
6C010
Collares de eje tipo tornillo de acero inoxidable de 5/8" Ninguno Premium
Artículo MI #19668040
No. Fabricante 6C010
Precio32.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo tornillo de acero inoxidable de 5/8" Ninguno Premium
Artículo MI #19668040
No. Fabricante 6C010
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
Precio32.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-18 x 1/4
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Premium
  • UPC_NO
    662786025662

Descripción general

Descripción del fabricante
6C010 5/8IN SS TIPO DE FIJACIÓN-FRESA