Motion
32SM006
Collares de eje métrico de acero inoxidable 6mm Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19743966
No. Fabricante 32SM006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje métrico de acero inoxidable 6mm Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19743966
No. Fabricante 32SM006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Longitud del tornillo
    8 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786036248

Descripción general

Descripción del fabricante
32SM006 COLLARES DE VARILLA MÉTRICOS DE DOS PIEZAS