Motion
2LM018HD
18mm Collares de eje métrico de acero de dos piezas tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19743984
No. Fabricante 2LM018HD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18mm Collares de eje métrico de acero de dos piezas tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19743984
No. Fabricante 2LM018HD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    18 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Longitud del tornillo
    18 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    662786044441

Descripción general

Descripción del fabricante
2LM018HD COLLARES DE VARILLA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS