Motion
SPO-233 2LB BTL
Huile pour engrenages de la série SPO - 2 lb, bouteille, 100 ISO, 30 SAE, composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01004426
N° MFRSPO-233 2LB BTL
Prix37.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série SPO - 2 lb, bouteille, 100 ISO, 30 SAE, composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01004426
N° MFRSPO-233 2LB BTL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    2 lb
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Boîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Point d’éclair
    232°C/450 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215624317
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Parfum
    Légère
  • Série
    SPO
  • CUP_NON
    089215624317
  • Viscosité
    91
  • Indice de viscosité
    103

Aperçu

Description du fabricant
L0243-013 HUILE SPO-233 2LB BTL
  • Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
  • Propriétés anti-usure