Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition550 °F
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO320
- Hauteur totale15 po
- Longueur totale12 po
- Largeur totale12 po
- Grade SAE90
- Durée de conservation6 ans
- Poids38.00 lb
Détails
- Additifs inclusAnti-usure
- Numéro AGMA6
- ApplicationBoîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
- Type de baseMinéral
- CouleurAmbre
- CompositionHuile minérale à base de pétrole
- Type de contenantSeau
- Point d’éclair243°C/470 °F
- Qualité alimentaireNon
- Numéro CUP du fabricant089215524600
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubriplate Lubricants Co
- Type d’huileHuile pour engrenages
- Point d’écoulement-12°C/10 °F
- Type de produitHuile pour engrenages
- ParfumLégère
- SérieSPO
- CUP_NON089215524600
- Viscosité280
- Indice de viscosité102
Aperçu
- Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
- Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
- Propriétés anti-usure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormLubriplate PGO-FGL-460 est un lubrifiant pour engrenages à vis sans fin 100 % synthétique homologué NSF H1 pour les applications exigeantes de machines alimentaires. Il offre une durée de vie prolongée, une résistance supérieure à l’oxydation, une biodégradabilité et des économies d’énergie allant jusqu’à 7 %.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la documentation
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Débloquez des avantages inégalés avec les lubrifiants automatiques Perma et les graisses haute performance et robustes Lubriplate.