Motion
MT1925045
MT1925045
N° D’ARTICLE MI01009615
N° MFRMT1925045
Prix17.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT1925045
N° D’ARTICLE MI01009615
N° MFRMT1925045

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    7/16 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Taille commerciale
    #5

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Angle de pointe
    60 °
  • Série
    1495
  • Type de tige
    Ronde
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À PEIGNE N° 25045 N° 5 ET TYPE CTSK RÉGULIER