Motion
262
Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 10 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI01017224
N° MFR262
Prix28.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 10 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI01017224
N° MFR262

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    10 ml
  • Résistance au cisaillement
    435 psi

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Résistance au couple de rupture
    190 po
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    10 min
  • Comp. matériel
    Métal
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    280 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Amovible avec
    Outils à main et à chaleur
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage
  • Couleur du frein-filet
    Rouge
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Permanent
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • CUP_NON
    079340262218
  • Viscosité
    1800 à 5000 cP

Aperçu

Description du fabricant
231926 26221 262 PERMANENT TL 10 ML BO
  • Dispositif de blocage du filetage permanent pour fixations jusqu'à 3/4 po (20 mm) de diamètre
  • Excellent pour prévenir la rouille et la corrosion dans des conditions chimiques/environnementales extrêmes

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon