Motion
46-310
Double verrouillage, attache-câble standard – Naturel, nylon, 11 po de longueur, résistance à la traction de 75 lb, 100 par sac
N° D’ARTICLE MI01027555
N° MFR46-310
Prix20.83 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double verrouillage, attache-câble standard – Naturel, nylon, 11 po de longueur, résistance à la traction de 75 lb, 100 par sac
N° D’ARTICLE MI01027555
N° MFR46-310

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.83 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11 po
  • Diamètre maximal du faisceau
    3 po
  • Résistance à la traction
    75 lb
  • Largeur
    0.17 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Double verrouillage, standard
  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    032076463106

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHE DE CÂBLE NAT 75 46-310 11 PO 100/SAC
  • Résistance à la traction de 75 lb
  • L’embout facile à insérer facilite l’application de l’attache
  • La conception brevetée DoubleLock a des dents des deux côtés de l’attache, assurant une résistance 50 % supérieure aux normes de l’industrie
  • Fabriqué en nylon 6/6
  • Réparable à des températures comprises entre -40°F et 185°F
  • Conforme à la classification d’inflammabilité UL 94 V-2
  • Homologué UL