Motion
MC5-12

WARNER
MC5-12

Embrayage mécanique à aimant permanent - Alésage de 0.5000 po, longueur de 80.77 mm
N° D’ARTICLE MI01028534
N° MFRMC5-12
Prix2,038.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
MC5-12

Embrayage mécanique à aimant permanent - Alésage de 0.5000 po, longueur de 80.77 mm
N° D’ARTICLE MI01028534
N° MFRMC5-12
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
Prix2,038.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 po
  • Longueur totale
    80.77 mm

Détails

  • Type d'embrayage
    Aimant permanent
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Série
    MC
  • Série / Type
    MC
  • Plage de couple
    1 à 25
  • CUP_NON
    786582564009

Aperçu

Description du fabricant
MC5-12 POCHETTE MAGNÉTIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté