Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale135.1 mm
- Longueur totale236.2 mm
- Largeur totale78.5 mm
- Tailles des portsMontage sur sous-plaque
- Taille du port de la sous-plaque1/2-14 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7.5 Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage (manuel)
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement5 à 150 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeFiche
- Consommation d'énergie du solénoïde2.7 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCSA, ISO 5599/1, UL
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Plaques en céramique garanties pour la durée de vie de la valve
- Plaques coulissantes en céramique formant un joint
- Fonctionne avec ou sans lubrification de ligne
- Interchangeable avec d’autres vannes ISO
- Durée de vie prévue de plus de 150 millions de cycles
- Norme NEMA 4
- Sous-bases et collecteurs disponibles tuyauterie 1/4” à 1” NPT ISO G1/8 à G1
- Vaste gamme d’accessoires, y compris les commandes de vitesse de sandwich et les régulateurs
- Solénoïdes à sécurité intrinsèque et antidéflagrants disponibles
- Tension : 24VDC
- Solénoïdes de connecteur Brad Harrison®
- Solénoïdes homologués UL et CSA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la circulaire
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Afficher l’étude de cas
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la brochure