Motion
5813441000

AVENTICS
5813441000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé), Double pilote
N° D’ARTICLE MI01050667
N° MFR5813441000
Prix355.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5813441000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé), Double pilote
N° D’ARTICLE MI01050667
N° MFR5813441000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix355.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    144.79 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 158 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base

Aperçu

Description du fabricant
5813441000 581-3 CC LOGIQUE INT. SANS FC.