Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6-1/16 po
- Diamètre de la tige1.1080 po
- Longueur du tableau6.0625 po | 153.99 mm
- Largeur du tableau0.8310 po | 21.11 mm
- Compatibilité des tailles de prise1-3/8 po - 8
- Profondeur de taraudage3.0000 po | 76.20 mm
- Filetage Longueur3.0000 po
- Taille du filetage1-3/8 po - 8
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH5
- Norme de filetageNS