Motion
92RB078
Moteur pneumatique à aubes multiples série 92 - 7.90 hp, vitesse libre 120 tr/min, 225.0 cfm
N° D’ARTICLE MI01058244
N° MFR92RB078
Prix11,986.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique à aubes multiples série 92 - 7.90 hp, vitesse libre 120 tr/min, 225.0 cfm
N° D’ARTICLE MI01058244
N° MFR92RB078

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,986.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.22 po
  • Largeur totale
    10.5 po
  • Couple de calage
    1090.0 po
  • Couple de démarrage
    770 po

Détails

  • Consommation d'air
    225.0 pcm
  • Vitesse libre
    120 tr/min
  • Puissance maximale
    7.90 hp
  • Vitesse maximale
    59 tr/min
  • Couple maximal
    545 pi-lb, 738.92 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    59 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 92RB078
  • Ne brûle pas : peut être bloqué ou surchargé pendant de longues périodes sans dommage
  • L’absence d’accumulation de chaleur ou d’étincelles rend les moteurs pneumatiques idéaux pour une utilisation dans des applications inflammables ou explosives
  • La vanne à quatre voies permet une inversion instantanée du moteur en tournant une vanne
  • Le moteur pneumatique en marche augmente l’air, permettant aux moteurs de fonctionner à des températures allant jusqu’à 150°F et à certains moteurs allant jusqu’à 300°F avec de la graisse, du lubrifiant et des joints spéciaux
  • Puissance maximale en taille minimale
  • Utilise une large gamme de vitesses en utilisant une vanne simple sur votre conduite d’alimentation en air
  • Le démarrage à coussin d’air réduit le stress sur votre équipement
  • Montage intégral sur la face et le pied standard
  • Les ports d’entrée peuvent être tournés pour les configurations de montage en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté