Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.6250 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesService standard
- Série de roulettesSérie 52
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge550 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueDelrin
- Dureté des roues75D
- Type de matériau de rouePolypropylène