Motion
MT3733626
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 10 – 32 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063221
N° MFRMT3733626
Prix7.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 10 – 32 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063221
N° MFRMT3733626
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
Prix7.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.1940 po
  • Longueur du tableau
    2.3750 po | 60.33 mm
  • Largeur du tableau
    0.1520 po | 3.86 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #10 - 32
  • Profondeur de taraudage
    0.8750 po | 22.23 mm
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10 – 32

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2068
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H1
  • Norme de filetage
    NF

Aperçu

Description du fabricant
33626 2068 TAPER 10-32 4FL H1 TAP