Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage24.5000 po
- Plaque de montage Taille8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus6.90/9
- Diamètre de la roue21 po
Détails
- Pression d’air125 psi
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de support de roulettesCush-N-Aire
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge2800 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Cote de plis10(E)
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueConique
- Type de rouePneumatique