Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-5/8 po
- Diamètre de la tige0.1410 po
- Longueur du tableau1.6250 po | 41.28 mm
- Largeur du tableau0.1100 po | 2.79 mm
- Compatibilité des tailles de prise#0 - 80
- Profondeur de taraudage0.3125 po | 7.94 mm
- Filetage Longueur5/16 po
- Taille du filetage#0 – 80
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Série2068
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH1
- Norme de filetageNF