Motion
R-EHD-8RT
Roulette de plaque - série EHD, matériau de roue en caoutchouc moulé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 670 lb
N° D’ARTICLE MI01065976
N° MFRR-EHD-8RT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série EHD, matériau de roue en caoutchouc moulé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 670 lb
N° D’ARTICLE MI01065976
N° MFRR-EHD-8RT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Précision pour usage très intensif
  • Série de roulettes
    Série EHD
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    Rouge
  • Capacité de charge
    670 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    70A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé

Aperçu

Description du fabricant
R-EHD-8RT ROULETTES RIGIDES EHD 8X2-1/2 MORT