Motion
PX200F ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 4545

DODGE
PX200F TAPER-LOCK FLG ASSY 4545

PX200F ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 4545
N° D’ARTICLE MI01066777
N° MFRPX200F TAPER-LOCK FLG ASSY 4545
Prix2,929.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX200F TAPER-LOCK FLG ASSY 4545

PX200F ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 4545
N° D’ARTICLE MI01066777
N° MFRPX200F TAPER-LOCK FLG ASSY 4545
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
Prix2,929.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    4.5 po
  • Taille de la bague
    4545
  • Taille du raccord
    PX200
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    20 po
  • Désalignement parallèle
    0.125 po
  • Largeur
    45.72 cm

Détails

  • Certificat ATEX
    OUI
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Pneu
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    011160
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Para-Flex
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 180 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    82500 po-lb
  • CUP_NON
    782475009848

Aperçu

Description du fabricant
PX200F TL4545 BRIDE 011160