Motion
ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R16TL

DODGE
R16TL RIGID MALE FLANGE ASSY

ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R16TL
N° D’ARTICLE MI01067688
N° MFRR16TL RIGID MALE FLANGE ASSY
Prix255.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R16TL RIGID MALE FLANGE ASSY

ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R16TL
N° D’ARTICLE MI01067688
N° MFRR16TL RIGID MALE FLANGE ASSY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix255.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Maximum 1.6875 po, minimum 0.5 po
  • Longueur de l’alésage
    1.5 po
  • Taille de la bague
    1615
  • Taille du raccord
    R16
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Largeur
    13.665 cm

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    8 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    4965 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple nominal (po-lb)
    5050 po-lb
  • CUP_NON
    782475005666

Aperçu

Description du fabricant
003001 FLG MÂLE POUR R16 -TL1615
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon