Motion
S-525-P
Roulette de plaque - série 52 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI01072619
N° MFRS-525-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série 52 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI01072619
N° MFRS-525-P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    0.3750 po,9.52 mm
  • Espacement des trous de boulon
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Taille du boulon
    0.3750 po, 9.52 mm
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po,165.10 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.5000 po
  • Taille des pneus
    2.0000 po x 5.0000 po, 50.79 mm x 127 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    1000 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Service standard
  • Série de roulettes
    Série 52
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Phénolique
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc brillant
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc brillant
  • Tolérance à la chaleur
    -50 à 300 °F
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc brillant
  • Série
    Roulettes à usage standard
  • Plaque supérieure
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Phénolique
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Capacité de poids
    1000 lb
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    90D
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Plastex

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-525-P 52 5X2 PLASTEX