Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4.6250 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage18.7500 po
- Mounting Plate Size6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale18.7500 po
- Taille des pneus4.80-8
- Diamètre de la roue16 po
Details
- Pression d’air60 psi
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesCush-N-Aire
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1220 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Cote de plis4(B)
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueConique
- Couleur de la rouePneu noir sur jante blanche
- Dureté des roues60A
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de rouePneumatique
Aperçu
Description du fabricant
S70166-PR ROUE PIVOTANTE À ROULETTES
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité