Motion
241089

DODGE
241089

Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : 107, réduction à phase unique, 5:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01075071
N° MFR241089
Prix4,786.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
241089

Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : 107, réduction à phase unique, 5:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01075071
N° MFR241089
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
Prix4,786.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    5.6200 po;142.74 mm
  • Taille du boîtier
    1
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:62
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    241089
  • Numéro CUP du fabricant
    782475211197
  • Vitesse maximale
    2248 tr/min
  • Type de bride de montage
    HYDROIL (HXT)
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    7.1900 po;182.62 mm
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Étape unique
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Bras de couple
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782475211197

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE À ALÉSAGE DROIT HXT 105