Motion
255204

DODGE
255204

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction simple, 5:1 rapport, 2.1875 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Alésage droit
N° D’ARTICLE MI01075973
N° MFR255204
Prix9,915.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
255204

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction simple, 5:1 rapport, 2.1875 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Alésage droit
N° D’ARTICLE MI01075973
N° MFR255204
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
Prix9,915.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.66 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.1875 po
  • Taille d’entrée
    2.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.1875 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 6.21 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 9.5 po
  • Poids
    183 lb, 83.007 kg

Détails

  • Ratio réel
    5.67
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    255204
  • Numéro CUP du fabricant
    782475671755
  • Vitesse maximale
    Entrée 2268 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Compatibilité des produits
    Dodge TXT taille 5
  • Profondeur nette du produit
    13.5 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT5
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782475671755

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE À ALÉSAGE DROIT TXT 505A